BCN-200-W ボナ・琺瑯ティー&コーヒーキャニスター HARIO 08223304

ボナ・琺瑯ティー&コーヒーキャニスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08223304 品番BCN-200-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フタは天然木で、琺瑯と天然木との組み合わせによるナチュラルな雰囲気をお愉しみいただけます。

用途琺瑯製のキャニスター。茶葉やコーヒー粉の保存に便利です。 仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質本体:琺瑯鋼鈑、フタ:天然木(アカシア)、パッキン:シリコーンゴム サイズ200g 質量(g)400 直径×高さ(cm)10.2×14.3 満水容量(L)0.8(茶葉・コーヒー粉:200g)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする