ペンケース(ネオクリッツ)ラージサイズ
キャップをした鉛筆や18cm定規も入るラージサイズ。
ファスナー部分が持ち手になって、持ち運びにも便利!
キャップをした鉛筆や8cm定規も入ります。小物スペース付き。
色ネイビー×ライトブルー
材質表材・内装:ポリエステル、芯材:PP
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×205
開閉ファスナー
収容数ペン約20本
内容量1個
注意
※小物スペースはポケットになっておりません。収容物にご注意ください。※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。
筆記用具 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07