ペンケース(ネオクリッツ)ラージサイズ

ペンケース(ネオクリッツ)ラージサイズ コクヨ

キャップをした鉛筆や18cm定規も入るラージサイズ。
ファスナー部分が持ち手になって、持ち運びにも便利!
キャップをした鉛筆や8cm定規も入ります。小物スペース付き。

グリーン×ネイビー 材質表材・内装:ポリエステル、芯材:PP 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×205 開閉ファスナー 収容数ペン約20本 内容量1個
注意
※小物スペースはポケットになっておりません。収容物にご注意ください。
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08971069 F‐VBF181‐4
1,700
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする