ガバットファイル(活用タイプ・紙製)

ガバットファイル(活用タイプ・紙製) コクヨ ガバットファイル(活用タイプ・紙製) コクヨ

書類の出し入れがしやすいニバーサルデザインのとじ具です。

サイズA4-S 色(表紙)コバルトブルー 幅(mm)220 高さ(mm)303 タイプタテ型 寸法(幅W×高さH)(mm)220×303 エコマーク認定認定 背幅(mm)14~114 穴数2穴 収納寸法(mm)1~100 収納枚数(枚)1000 表紙仕様色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合) 間隔(mm)80ピッチ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 234 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08972207 フ‐V90CB
560
399
439 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする