7V型ワイドナビゲーション CYBER NAVI

7V型ワイドナビゲーション CYBER NAVI Pioneer(パイオニア)

膨大な情報と高度なアルゴリズムが、理想のルートを導き出すスーパールート探索
カーナビ本体では計算できない高度な演算をスマートループサーバーで実行。ETC料金を含むリアルタイムな交通状況のデータと過去から蓄積された膨大な情報に高度なアルゴリズムをかけ合わせることにより、これまで探索できなかったルートを提案。「時間」「距離」「料金」を合わせた「効率」という概念が加わり、ルートと時間ごとに変わる道路料金まで正確に反映し提案することで、ドライバーは幅広い選択肢から状況に応じた最適なルートを選択することができます。これからは「行きはお金をかけても少しでも早く」、「帰りは時間があるから節約しながらゆっくりと」など柔軟なルート選択が可能となります。
雑な動きも描画も、すべてがなめらかで高速高速レスポンス/高度な描画能力
洗練された操作性と、クルマならではの使いやすさを追求した新感覚インターフェース。独自開発のエンジンによる圧倒的な処理速度で、地図の縮尺変更や検索項目の選択など、美しい画面の描画が指の動きに軽快に反応し、なめらかに、すばやく動くレスポンスを実現。洗練された画面デザインにより、見た瞬間に視線がやりたいことへ誘導される。初めて触れる人にも使いやすく、使い慣れた人でもまた触れたくなる。カーナビの操作は、早くそしてスムーズに、やりたい操作を快適に行えます。
音質を磨き上げ、クリアな原音再生を実現高音質設計/高音質パーツ
理想の高音質を追い求め、原音忠実度再生を実現する。そのためには、オーディオ部周辺の見直しだけでなく、先進機能を搭載したカーナビからの不要ノイズなどの影響も合わせて解決しなくてはなりません。そんないくつものハードルを越えるべく、カロッツェリアxで培ったノウハウを活かして、オーディオ/ナビ基板の独立構造から基板設計やパーツの選別など、デジタル・アナログ技術のすべてを惜しみなく投入。音の一つ一つを緻密に、明瞭に奏でる高解像度を実現し、空気感や奥行感も描き出すほどのリアルな音像表現で、楽曲本来の魅力を引き出します。
運転中に降りかかるリスクを、未然に回避安全運転支援
ルチドライブアシストユニットによる進化した高度な画像認識・解析技術により、ドライブ中に起こり得る可能性があるリスクを未然に検知し、ドライバーへ先進のAR表示や効果音で警告。前方車両との推定車間時間や誤発進、高速道/一般道でのふらつき運転などを認識し、ドライブに潜む様々なリスクからドライバーを守ります。
【13バンドグラフィックイコライザー】周波数:50/80/125/200/315/500/800/1.25k/2k/3.15k/5k/8k/12.5k[Hz]、調整幅:±12dB(2dB/step)
【スピーカーセッティング】調整幅:-24dB~+10dB(1dB/step)
【ローパスフィルター(サブウーファー出力)】カットオフ周波数:25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ:-6/-12/-18/-24/-30/-36dB/oct.、位相:NORMAL/REVERSE
【ハイパスフィルター】カットオフ周波数:25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ:-6/-12/-18/-24dB/oct.
【タイムアライメント】0cm~350cm(2.5cm/step)
【SN比(IHF-Anetwork)】DVD/CD…100dB(1kHz)
【高調波歪率】0.009%(1kHz)

画面サイズ7V型ワイドVGA 記録メディアメモリ TVチューナーフルセグ 仕様ファイルシステム:FAT16/FAT32(USB部)、FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時・SDメモリーカード部) 付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声認識用マイク/取付部品一式 規格USB2.0HighSpeed 最大出力(W)50×4 ケーブル長(m)TVアンテナ:左4、左上4、右4、右上4、GPSアンテナ:3.6 方式TFTアクティブマトリクス方式 メモリー容量最大:512GB(SDXC使用時) 表示色1677万色(Real8bit) フォーマット形式Ver.3.0 画素数1209600画素[水平840×垂直480×3(RGB)] クラスUSB:マスストレージクラス、SDメモリーカード部:Class2/4/6/10 出力レベル最大2.2V(プリアウト) タッチパネル方式静電容量方式 バックライトLED光源 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth4.1、出力(BR/EDR)最大+4dBm(PowerClass2) 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)47z~710(UHF13ch~52ch) ダイナミックレンジ<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz) 供給電流(A)(最大)1.5A(type-A) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89485752 AVIC-CW700-2 2.3 206×104×161(取付)、197×97×14(ノーズ)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
89485768 AVIC-CZ700-2 2.2 178×100×165(取付)、171×97×21(ノーズ)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする