1000BASE-T(Gigabit Ethernet)対応 省電力機能つき 5ポートスイッチングハブ マグネット付

1000BASE-T(Gigabit Ethernet)対応 省電力機能つき 5ポートスイッチングハブ マグネット付 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

3つの省電力技術を採用した「がっちり節電」モデルです。常に電源が入っている機器だからこそ、無駄な電力カットがランニングコストを大きく左右します。
本製品は、未使用時には通信時との比較で最大約77%電力をカットすることができるため、昼夜でパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスで、「省エネ」な環境を提供します。
本体底面にマグネットを装備しているので、スチール製デスクなどに貼り付けて設置できます。

ポート数5 電源供給方式ACアダプター マグネットあり 仕様(スイッチングファブリック)10Gbps、(フロー制御)IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)、(MACアドレステーブル)2048エントリ(エージングタイム:300秒) 付属品ACアダプター 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格Ethernet規格/1000BASE-T(IEEE802.3ab)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、10BASE-T(IEEE802.3i)、全ポート「Auto MDI/MDI-X」、「オートネゴシエーション」対応 消費電力(W)3.1 スイッチスイッチ機能有り(全ポート) 本体質量(g)約165 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×30(突起部含まず) 機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知機能搭載 通信方式CSMA/CD、全二重/半二重 使用湿度範囲10~90%(結露なきこと) バッファメモリ128kbytes ケーブル1000BASE-T通信時:カテゴリ5E以上のUTPまたはSTPケーブル、100BASE-TX通信時:カテゴリ5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリ3以上のUTPまたはSTPケーブル 取得規格VCCI クラス A、電気用品安全法(ACアダプター) 転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps ジャンボフレーム9216bytes スイッチング方式ストア&フォワード 符号化方式1000BASE-T:8B1Q4、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-T:マンチェスタ符号 ポート(LAN)RJ-45×5、(測定時のポート速度とポート数)1Gbps:5ポート 伝送速度(Gbps)5(最大実行) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08974946 ETG-ESH05K2MB ブラック
3,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
08974955 ETG-ESH05W2MB ホワイト
3,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする