デュアルコアCPU搭載 2ドライブ高速ビジネスNAS
デュアルコアCPUを搭載し、超高速なデータ転送を実現した2ドライブNASです。
RAIDに替わるアイオー独自の冗長化方式「拡張ボリューム」と高信頼のNAS用HDD「WD Red」を採用し、ハードウェア故障とデータ消失のリスクを低減します。また、24時間NASの状態を管理するクラウドサービス「NarSuS」に登録いただくことで、HDDを含めた最長3年保証を実現しました。有償保守サービスにも対応し、ハード・ソフト・サービスの『3つの安心』で法人のお客様でも安心してお使いいただけます。
本商品では、さらに「Trend Micro NAS Security」(3年版)ライセンスを標準添付し、ウイルス対策も強化されています。
インターフェイス(LAN)転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター:RJ-45x1(Auto-MDI/MDI-X対応)、(拡張用コネクター)USB 2.0対応 Aコネクター×2(正面×1、背面×1)、USB 3.0対応 Aコネクター×1(背面)
仕様(RAID)方式:ソフトウェア、レベル:拡張ボリューム、RAID 0(ストライピング)、RAID 1(ミラーリング)
付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)平均:約16、最大:約37
電源添付のACアダプターより電源供給
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows RT、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.12~10.13、/OS X 10.8~10.11、iOS 8.0~11.0、Android 4.4~8.0
対応機種Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、スマートフォン、タブレット端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×145×188(突起部除く)
機能(作成可能な共有フォルダー数)最大300、(作成可能なユーザー数)最大300、(作成可能なグループ数)最大100
使用湿度範囲20~85%(結露なきこと)
動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種
取得規格電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令、VCCI ClassB
設置姿勢縦置き
最大接続台数16台(AFP接続時は8台)
IPアドレス自動取得(DHCPクライアント機能)、手動設定
ファイルサーバー機能ファイル共有サービス、【パッケージ(機能追加)により対応】FTPファイルサービス、メディアサーバー共有機能、クラウドストレージ共有機能(Amazon S3、Cloudn、Cloundian、Dropbox/Dropbox for Business、Microsoft Azure、Box)
対応ブラウザMicrosoft Edge、Internet Explorer 9.0、10.0、11.0、Safari 6.0 ~ 9.0
対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6)、SNMP
ベイ数2
RAID機能RAID0/1
内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※本商品の全ての機能をご利用いただくには、インターネット接続環境が必要です。
※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません。