超速Wi-Fi規格『11ac』対応のWアンテナ内蔵Wi-Fi子機

超速Wi-Fi規格『11ac』対応のWアンテナ内蔵Wi-Fi子機 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

超速Wi-Fi規格『11ac技術』に対応したWi-Fi子機(LANアダプター)です。お使いのパソコンにUSBで接続するだけで高速な『11ac』での通信を実現します。
本製品は内部に2本のアンテナを内蔵し867Mbps(規格値)を実現しました。
また、『11ac』だけでなく従来のWi-Fi規格全てに対応しており、様々な環境を移動するモバイルパソコンにも最適です。
高速インターネットはもちろん、高速性と安定した通信を必要とする映像や音楽再生などに最適です!

無線規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b インターフェイスUSB 3.0/2.0 付属品サポートCD-ROM、かんたんセットアップガイド、必ずお読みください 使用温度範囲(℃)0~35(パソコンの動作する温度範囲であること) 本体質量(g)約30 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32ビット)/Windows XP SP3以降(32ビット) 対応機種USB 3.0/2.0ポートを搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×101×14.2(USBコネクター除く) 電源電圧(V)DC5±5%(USBバスパワー) 消費電流(mA)最大約500 使用湿度範囲10~90%(結露なきこと) 取得規格RoHS指令準拠、電波法 工事設計認証、電気通信事業法 設計認証 セキュリティ(無線LAN)WEP(64/128ビット)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES) アズワン品番64-3793-50 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:867(最大値)、IEEE802.11n:300(最大値)、IEEE802.11a/g:54(最大値)、IEEE802.11b:11(最大値) 伝送方法IEEE802.11ac:OFDM、IEEE802.11n:OFDM、IEEE802.11a:OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS 周波数(GHz)(通信)2.4帯、5帯(W52/W53/W56) アクセス方式インフラストラクチャ(Infrastructure) アンテナ方式内蔵アンテナ×2(送受信共用) 使用チャンネル(ch)(5GHz)36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140、(2.4GHz帯)1-13 対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6) 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※IEEE802.11acに対応したWi-Fiルーター(867Mbps以上の速度に対応したルーターもしくはアクセスポイント)が必要です。
※11acの十分な速度を実現するために、USB 3.0での接続をお勧めします。
※日本国外では使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08975506 WN-AC867U
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする