UHS-I UHS スピードクラス3/Video Speed Class 30対応 microSDメモリーカード

UHS-I UHS スピードクラス3/Video Speed Class 30対応 microSDメモリーカード I ・O DATA(アイ・オー・データ)

UHS-IおよびUHS スピードクラス3に対応した、転送速度が高速かつ大容量のmicroSDカードです。
また、ビデオ録画に適した「Video Speed Class 30」にも対応しており、フルハイビジョンはもちろん4K動画の撮影や、デジタル一眼レフカメラの連写撮影など、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
UHS非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。

付属品SDカード変換アダプター 質量(g)0.24(microSDカードのみ) 種類microSDXCカード 使用温度範囲(℃)0~55 対応機種microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(microSDカード本体)11×15×1、(SDカード変換アダプター装着時)24×32×2.1 準拠規格SD MemoryCard Specification Ver5.00準拠 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作電圧2.7V~3.6V 防水性JIS IPX7等級(変換アダプターを除く) SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30 内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※microSDXCロゴが機器または取扱説明書に表示された機器でのみ使用可能です。従来のmicroSD規格やmicroSDHC規格とは互換性がありませんので、microSDメモリーカードやmicroSDHCメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。
※SDXCロゴが機器または取扱説明書に表示された機器でのみ使用可能です。SD規格やSDHC規格とは互換性がありませんので、SDメモリーカードやSDHCメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08975628 MSDU13-64G 64GB 64-3790-68
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
08975619 MSDU13-128G 128GB 64-3790-67
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする