UHS-II UHS スピードクラス 3対応 SDHC/SDXCメモリーカード
UHS-II UHS スピードクラス 3対応のSDHC、SDXCメモリーカードです。
ビデオ録画に適した「Video Speed Class 90」に対応し、フルハイビジョンをはじめ4K/8K動画の撮影が可能です。またデジタル一眼レフカメラでの高速連写にも対応し、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
UHS非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。
質量(g)約2
使用温度範囲(℃)0~55
対応機種SDHC、SDXC規格に対応した機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
準拠規格SD MemoryCard Specification Ver5.00準拠
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作電圧2.7V~3.6V
防水性JIS IPX7等級
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-II スピードクラス3
ビデオスピードクラスV90
内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※64GBモデル、128GBモデルはSDXCロゴが機器または取扱説明書に表示された機器でのみ使用可能です。SD規格やSDHC規格とは互換性がありませんので、SDメモリーカードやSDHCメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。
※32GBモデルはSDHCロゴが機器または取扱説明書に表示された機器でのみ使用可能です。従来のSD規格とは互換性がありませんので、SDメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07