UHS-I UHS スピードクラス 3対応 SDHC/SDXCメモリーカード
UHS-I UHS スピードクラス 3対応のSDHC、SDXCメモリーカードです。
フルハイビジョンはもちろん4K動画の撮影や、デジタル一眼レフカメラの連写撮影などに最適で、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
また、UHS-I非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。
質量(g)約2
使用温度範囲(℃)0~55
対応機種SDHC、SDXC規格に対応した機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作電圧2.7V~3.6V
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS スピードクラス3
内容量1枚
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※64GBモデル、128GBモデルはSDXCロゴが機器または取扱説明書に表示された機器でのみ使用可能です。SD規格やSDHC規格とは互換性がありませんので、SDメモリーカードやSDHCメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。
※32GBモデルはSDHCロゴが機器または取扱説明書に表示された機器でのみ使用可能です。従来のSD規格とは互換性がありませんので、SDメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。