PSニトリルスタンダード 袋入り
定番のニトリル手袋の、袋入りタイプです。紙粉混入防止になるほか、補充の手間も省くことが出来ます。
- 材質
- 合成ゴム(NBR)
- 厚さ(mm)
- 0.027
- 色
- 青
- 入数(枚)
- 200
- 粉有無
- 粉無
- エンボス加工
- エンボスなし
- 内容量
- 1袋(200枚)
ニトリルゴム ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07























