- PSニトリルスタンダード 袋入り PackStyle(パックスタイル) 08973957

PSニトリルスタンダード 袋入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズSS
中指長(cm)7.4
手の平幅(cm)8
内容量1袋(200枚)注文コード08973957品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

定番のニトリル手袋の、袋入りタイプです。紙粉混入防止になるほか、補充の手間も省くことが出来ます。

サイズ
SS
材質
合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.027
入数(枚)
200
中指長(cm)
7.4
手の平幅(cm)
8
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする