曜日別特売

グローブ弁

グローブ弁 - ヨシタケグローブ弁 - ヨシタケ
使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)220接続JIS Rc材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS410相当材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08974036GLV-1081/410K
4,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974045GLV-10103/810K
4,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974054GLV-10151/210K
4,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
08974063GLV-10203/410K
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
08974079GLV-1025110K
7,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974088GLV-10321-1/410K
12,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974097GLV-10401-1/210K
15,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974106GLV-1050210K
23,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする