曜日別特売

グローブ弁

グローブ弁 - ヨシタケグローブ弁 - ヨシタケ
使用温度範囲(℃)300最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)300接続JIS 20Kフランジ材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS304/ステライト盛り材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08974237GLV-20F151/220K
20,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974246GLV-20F203/420K
26,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974255GLV-20F25120K
34,200
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
08974264GLV-20F321-1/420K
41,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974273GLV-20F401-1/220K
50,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974289GLV-20F50220K
67,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする