ヨシタケ
グローブ弁
使用温度範囲(℃)
185
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
185
接続
JIS Rc
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08974517
GLV-1
15
1/2
10K
¥3,400
¥
2,498
¥2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974526
GLV-1
20
3/4
10K
¥4,900
取扱い終了
返品不可
08974535
GLV-1
25
1
10K
¥6,800
取扱い終了
返品不可
08974544
GLV-1
32
1・1/4
10K
¥10,900
取扱い終了
返品不可
08974553
GLV-1
40
1・1/2
10K
¥14,100
取扱い終了
返品不可
08974569
GLV-1
50
2
10K
¥24,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材