ニチバン
コピーラベルエルパック
モノクロコピー機用のラベルです。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
質量(g)
770
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
紙質
ノンポリラミ紙
ラベル厚(mm)
0.06
余白
なし
剥離紙
ノンポリラミ紙
入数
14シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
モノクロコピー機
ラベル形状
四角
内容量
1パック(100シート)
注意
※確認テストをしたうえでお使いください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09455986
MLLP-501
35×74.3
24片
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
09455995
MLLP-502
42×74.3
20片
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
09456004
MLLP-503
37.1×70
24片
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
09456013
MLLP-504
210×297
ノーカット
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください