Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰400倍高倍率モデルです。
静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。
グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。
キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。
メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。
最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。
倍率(倍)約415~470
付属品端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)139
電源USBバスパワー
適合規格CE、FCC、ROHS
対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
センサー1.3Mpixels、1/4インチCMOS
機能計測機能(目安)、キャリブレーション機能
インターフェースUSB2.0
解像度2592×1944、約500万画素
保証期間1年
LEDランプ白色8灯
露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
直径×高さ(mm)32×107
フレームスピード(fps)30
内容量1台
注意
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09470939 | DINOAM7515MT4A | 65884315 | DINOAM7515MT4A(77580) |
|
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x | サンコー(電子機器) | 1台 | ¥99,980 税込¥109,978 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09