デザインポールスタンド 特大型ディスプレイ用
多彩な機能と使いやすさにこだわった先進のデザイン。
縦設置も可能で、デジタルサイネージスタンドにも最適。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品棚板AP-B、ディスプレイ取付用ボルト、機器保持用マジックベルト
質量(kg)50
色メタリックファイングレー
積載荷重(kg)ディスプレイ:~80、棚板:10
取付寸法(mm)W:240/300/400/500/600×H:~400
対応インチサイズ~70インチ
内容量1個
関連資料:
寸法図
注意
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。