ダイカストT 型カムロック 鍵違い
鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。つまみと鍵の一体デザインです。
防塵シャッター付きです。2点抜けタイプです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)7
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.1061811100
内容量1個
注意
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません※鍵違い数:50通りです。