I2C対応カラーセンサー基板
浜松ホトニクス社のカラーセンサー「S11059」を使用した色識別ユニットです。
入射光だけではなく、反射光も検出しやすいように、細長い基板の先端にカラーセンサーを実装しています。
マイコンやArduino等との接続が容易なI2Cに対応、検出結果は16bitのデジタル値で得られます。
インターフェースI2Cコンパチ(2線式)
センサー寸法(mm)約3×4.2×1.3
仕様赤/緑/青/赤外の連続測光、各色16bitデジタル出力、センサーエリア:0.54×1.1mm、赤外カットフィルター、広いダイナミックレンジ(ローゲイン:1~10klx)、2ステップの感度スイッチ付(感度比:1対10)、専用ケーブル付
消費電流75μA(typ.)
電源電圧(V)2.25~3.63
内容量1個
温度調節器(デジタル調節計) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04