BTミュージックレシーバーUSB MP3
Bluetoothを搭載したスマートフォン・iPhoneの音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。
microSDカードの音楽ファイルを再生できるプレーヤー機能付。
Bluetoothでの音楽再生とmicroSDカードでの音楽再生は、切り替えて操作可能。
AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。
Bluetooth4.2(上位/下位互換)
付属品AUXケーブル(約1m)
色ブラック
質量(g)10
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×13
対応SCMS-T、microSDカード最大容量64GB、最大転送速度Class10、MP3/WAVファイル
プロファイルA2DP/AVRCP
内容量1個
注意
※USBポートがない車ではご使用になれません※ハイレゾの音楽ファイルには非対応です
※再生順は、ファイルに保存されている順番と異なる場合があります