H6シリーズ 小形 表示灯 保守用LED球
口金SX6S/8×5.4
使用電圧(V)AC/DC24±10%
発光色乳白
消費電流(mA)DC定格/8、AC定格/9
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)16
定格使用電圧(V)AC/DC24
内容量1パック(10個)
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04