KIJIMA(キジマ)
バッグサポート
サイドバッグの巻き込み防止に便利。
色
クロームメッキ/ブラック
仕様
キジマ製キャリア併用可/純正キャリア不可、純正ボルト使用
ねじピッチ(mm)
152
主な適合車種
セロ-250
内容量
1個
注意
※ヤマハSRの場合、取付けるバックによりタンデムステップが使いづらくなります。リアルウインカーの位置を後方へ移動する等の対策が必要になります。
※セロー250の場合、純正ヘルメットロックが使用できなくなります。別途ナンバー横やハンドルクランフプ装着タイプをご用意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09516125
210-481
左右
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
09516134
210-4811
左側
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください