パーテーションスタンド

パーテーションスタンド テラモト

ベースが薄くて軽量なパーテーションスタンド

用途パーテーションスタンドとして スタッキング対応 材質ベース:ステンレスヘアーライン仕上、ポール:スチールゴールドメッキ 質量(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約300(支柱太さ32)×850、フック高さ:約770 色(本体)シルバー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09518934 SU-654-032-0
33,000
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする