テラモト テラモトの 店舗什器・備品 テラモトの 看板・POP・掲示用品 テラモトの カタログスタンド パンフレットスタンド NDP-210 2列10段 パンフレットスタンド NDP-210 2列10段 注文コード 09518995 ホルダーが湾曲しているので、パンプレットや薄いチラシも折れにくいスタンド 用途パンプレットスタンドとして 材質フレーム:スチールに粉体塗装(シルバー)、看板:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約473×460×1450 質量(kg)約7.8 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 OT-980-112-0 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09518995 OT-980-112-0 ¥55,000 ¥42,980 ¥42,980 ¥47,278 (税込) 8日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 看板・POP・掲示用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 面板 120-クリア Richell(リッチェル) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 壁面収納 ホッチdeラック A5 タテ セキセイ 税込¥824 ¥749 ダンクルカタログスタンド 友屋 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ アウトドアパンフレットホルダーフタ付 友屋 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 面板 125R-クリア Richell(リッチェル) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ リーフレットラック 友屋 税込¥1,208~ ¥1,098~ モバイル イーゼル ARCHYI. 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ カタログスタンド 友屋 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 面板 125R-ホワイト Richell(リッチェル) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ TOKISEI 税込¥19,778~ ¥17,980~ 看板用パンフレットホルダー 友屋 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 七夕でんぐり 大容量50個入り ササガワ 税込¥12,078~ ¥10,980~ 恋の七夕2段センター ササガワ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 恋の七夕プリーツハンガー ササガワ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 壁面収納 ホッチdeラック A4 タテ セキセイ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 四脚 イーゼル ARCHYI. 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ フリーパネル シンエイ 税込¥25,278~ ¥22,980~ イーゼル ARCHYI. 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ 三脚 イーゼル ARCHYI. 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ パンフレットスタンドA4判 ベロス 税込¥10,558~ ¥9,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品カタログスタンドフロア用カタログスタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります 卓上用カタログスタンド 什器/壁掛け用カタログスタンド フロア用カタログスタンド シェアする マイページ 最近見た商品