WAKI(和気産業)
室内用レバー錠 個室用セット 個室の錠
円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。
故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!
寸法(mm)
(フロント)22.5×58
穴径(Φmm)
(扉)40-55
寸法(Φ)
(ラッチ)21-23
適合扉厚(mm)
30-36
バックセット
60mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09890178
SET-203B
樹脂製
ブロンズ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890187
SET-203G
樹脂製
ゴールド
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890196
SET-213B
金属製
ブロンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください