WAKI(和気産業)
鉄アングル丁番
取替え用アングル丁番
材質
鉄
付属品
取付用ビス
内容量
1個
注意
※用途以外で使用しないで下さい
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
色
適合扉厚(mm)
カップ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09890616
-
(側面)20
GB
15
36
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890625
-
(側面)20
仙徳
15
35
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890634
-
(側面)15
GB
16
35
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890643
-
(側面)15
仙徳
16
35
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890659
-
(側面)15
GB
20
35
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890668
-
(側面)15
仙徳
20
35
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890677
-
(側面)20
GB
20
35
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890695
-
(側面)15
GB
24
35
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09890704
-
(側面)20
GB
24
35
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890686
-
(側面)20
仙徳
20
35
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください