WAKI(和気産業)
鉄アングル丁番
用途
家具の修理、工作パーツ
材質
鉄
板厚(mm)
(側面)24
付属品
取付用ビス
適合扉厚(mm)
24
カップ径(Φmm)
35
内容量
1セット
注意
※高さをあわせるために扉と丁番の間に台座を入れてください
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴をあけてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09890729
if-112
仙徳
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890713
if-111
GB
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください