WAKI(和気産業)
自由丁番
カウンター下のくぐり扉などに使用され、片開き用と両開き用がある。
ナックル内部にコイルバネが入っており、扉を開け放すとバネの戻りで扉が閉まる。
用途
軽量扉など。
材質
鉄焼付塗装
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
78
寸法(mm)
64
色
黒
耐荷重(kg)
5
縦(mm)
78
横(mm)
78
適合扉厚(mm)
19
ねじ穴数
3
内容量
1箱(2個)
注意
※取り付けた後、ねじやキャップに緩みがないか、また、扉を開閉してバネの力がしっかりしているか確認してください。
※バネの力を調整する際は、必ず記載された回転方向に従って調整してください。
※逆方向に回転させますと製品や扉が破損する恐れがあります。
※指詰めや扉との衝突には十分注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09890957
BK-420
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください