曜日別特売

ステン厚口丁番

ステン厚口丁番 - WAKI(和気産業)ステン厚口丁番 - WAKI(和気産業)ステン厚口丁番 - WAKI(和気産業)ステン厚口丁番 - WAKI(和気産業)ステン厚口丁番 - WAKI(和気産業)ステン厚口丁番 - WAKI(和気産業)ステン厚口丁番 - WAKI(和気産業)ステン厚口丁番 - WAKI(和気産業)

ジュラコン®;リング入りで開閉がスムーズである。

用途浴室等水廻り関係の扉等に最適。
注意
※扉に2枚以上の同じ丁番で取り付け願います
※扉には下穴加工後に適正ネジで施工願います
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891499BH-3451セット(2個)ステン木ネジ皿2.7×16mm 8本51ヘアーライン
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891508BH-3461セット(2個)ステン木ネジ皿3.1×16mm 12本64ヘアーライン
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891517BH-3471セット(2個)ステン木ネジ皿3.5×22mm 12本76ヘアーライン
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891526BH-3481セット(2個)ステン木ネジ皿3.8×25mm 12本89ヘアーライン
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891535BK-4841個ステン木ネジ皿3.5×22mm 8本102ヘアーライン
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891544BK-4851個ステン木ネジ皿3.8×25mm 8本127ヘアーライン
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891553BH-3491セット(2個)メッキステン木ネジ皿2.7×16mm 8本51アンバー
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891569BH-3501セット(2個)メッキステン木ネジ皿3.1×16mm 8本64アンバー
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891578BH-3511セット(2個)メッキステン木ネジ皿3.5×22mm 12本76アンバー
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891587BH-3521セット(2個)メッキステン木ネジ皿3.8×25mm 12本89アンバー
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891596BH-3531セット(2個)メッキステン木ネジ皿3.8×25mm 16本102アンバー
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891605BH-3541セット(2個)メッキステン木ネジ皿4.1×25mm 16本127アンバー
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891675BK-4861個ステン木ネジ皿3.5×22mm 8本102ブロンズメッキ
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891684BK-4871個ステン木ネジ皿3.8×25mm 8本127ブロンズメッキ
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891614BH-3551セット(2個)金メッキステン木ネジ皿2.7×16mm 8本51
オープン
取扱い終了
返品不可
09891623BH-3561セット(2個)金メッキステン木ネジ皿3.1×16mm 12本64
オープン
取扱い終了
返品不可
09891639BH-3571セット(2個)金メッキステン木ネジ皿3.5×22mm 12本76
オープン
取扱い終了
返品不可
09891648BH-3581セット(2個)金メッキステン木ネジ皿3.8×25mm 12本89
オープン
取扱い終了
返品不可
09891657BH-3591セット(2個)金メッキステン木ネジ皿3.8×25mm 16本102
オープン
取扱い終了
返品不可
09891666BH-3601セット(2個)金メッキステン木ネジ皿4.1×25mm 16本127
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする