曜日別特売

カラー丁番

カラー丁番 - WAKI(和気産業)カラー丁番 - WAKI(和気産業)カラー丁番 - WAKI(和気産業)カラー丁番 - WAKI(和気産業)カラー丁番 - WAKI(和気産業)カラー丁番 - WAKI(和気産業)カラー丁番 - WAKI(和気産業)カラー丁番 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

木製の扉や家具、小箱用の丁番として。

材質内容量1袋(2個)
注意
※取り付けの際、木部の割れを防ぐためキリで下穴を開けてください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891693BH-50025ゴールド12521
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891709BH-50132ゴールド13222
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891718BH-50238ゴールド13827
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891727BH-50350.5ゴールド15137
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891736BH-50464ゴールド1.56442
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891745BH-50576ゴールド1.57647
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891754BH-50689ゴールド1.88954
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891763BH-507102ゴールド1.710254
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891779BH-51025シルバー0.82521
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891788BH-51132シルバー0.83222
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891797BH-51238シルバー0.83827
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891806BH-51350.5シルバー1.55137
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891815BH-51464シルバー1.56442
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891824BH-51576シルバー1.57647
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891833BH-51689シルバー1.88954
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891849BH-517102シルバー1.710254
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09891745
2020-01-31
用途: 丁番の交換
運輸・通信業

自宅のドアの丁番がガタガタするので交換のため購入した。茶色の丁番が欲しかったが無かったのでこの色にした。色以外何の問題も有りません。ちゃんとドアが閉まる様になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする