曜日別特売
BH-513 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891806

BH-513 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891806
BH-513 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891806
BH-513 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891806
BH-513 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891806
BH-513 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891806
BH-513 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891806
BH-513 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891806

カラー丁番

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(2個)
縦(mm)
51
注文コード
09891806
品番
BH-513
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

木製の扉や家具、小箱用の丁番として。

寸法(mm)
50.5
色
シルバー
板厚(mm)
1.5
縦(mm)
51
横(mm)
37
材質
鉄
ねじ穴数
4
注意
※取り付けの際、木部の割れを防ぐためキリで下穴を開けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09891745
2020-01-31
用途: 丁番の交換
運輸・通信業

自宅のドアの丁番がガタガタするので交換のため購入した。茶色の丁番が欲しかったが無かったのでこの色にした。色以外何の問題も有りません。ちゃんとドアが閉まる様になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする