薄口ステンレス丁番

薄口ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)

木製の扉や家具、小箱用の丁番として。

材質SUS430板厚(mm)0.8寸法I(mm)0.8内容量1袋(2個)
注意
※取り付けの際、木部の割れを防ぐためキリで下穴を開けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891858BH-5203.7253.5515
オープン
199
219(税込)
当日出荷
09891867BH-5213.8323.5522
オープン
209
230(税込)
当日出荷
09891876BH-5223.9383.5528
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891885BH-5234514713
オープン
339
373(税込)
当日出荷
09891894BH-5244.5644923
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする