WAKI(和気産業)
中厚ステンレス丁番
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質
ステンレス
付属品
木ネジ皿頭12本入り
内容量
1個
注意
※取り付けの際、木部の割れを防ぐためキリで下穴を開けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
横(mm)
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09891903
BH-525
76
1
76
46
6
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891919
BH-526
89
1.2
89
56
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
09891928
BH-527
102
1.5
102
66.5
8
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください