WAKI(和気産業)
義星丁番 丸
(1件のレビュー)
耐久性、耐候性、装飾性に優れています。
用途
木製の扉(開き戸)や家具に。
板厚(mm)
1
ねじ穴数
6
内容量
1袋(2個)
注意
※取り付けの際、木部の割れを防ぐためキリで下穴を開けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09891973
BH-546
50
50
30.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09891989
BH-547
64
64
33.6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください