防雨ヘッドランプ
電池式 光源Bi-Pin球2.5V 0.3A
|
(2件のレビュー)
夜のアウトドアやウォーキングに便利なヘッドランプ。
防水性なので釣りやアウトドア、夜間作業や災害時にもOK、もちろん雨の中でも使用可能。水深30mで10分の防水試験合格品なので、浅い水深での使用も可能。
電源タイプ電池式
使用電池単3形乾電池×2個(別売)
付属品装着用ベルト、予備球×1個
材質本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、レンズ/PC(ポリカーボネート)樹脂
光源Bi-Pin球2.5V 0.3A
内容量1個