ノムラテック
広角空転式ドアスコープ
(1件のレビュー)
今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。
外側からは外せません。
広角レンズの為視野が広いです。
材質
レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮
全長(mm)
約30~42
色
シルバー
レンズ径(Φmm)
約17
適合厚さ(mm)
(ドア)23~38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894238
N-2068
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください