マノール木製用剥離剤
土木工事や各種コンクリート用の型枠剥離剤です。
剥離効果が高く、仕上材料の接着性を損なわない剥離剤です。
ハケ・ローラー・噴霧器などで薄く均一にムラのないように塗布してください。
水で10倍液(原液1:水9)にして合板、木枠に塗布します。
型枠に均一に塗布し、乾燥してからコンクリートを打設します。
コンクリート面の汚染や気泡がなく、仕上材料の接着性を損いません。
用途
コンクリート型枠の脱型
防錆効果による型枠・設備維持など
希釈倍率10倍(原液1:水9)
塗布面積(m2/缶)1000~1300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(16L)
防錆効果による型枠・設備維持など
注意
※5℃以下での施工は避けてください。※塗布量は、多過ぎても、少な過ぎても剥離状態に影響しますので、丁寧に薄く均一に、塗布してください。
※消防法の危険物に該当しますので、法律に従い保管をしてください。又製品は火気に近づけないように十分に注意をしてください。
※危険物の保管には、数量により貯蔵の届出、許可等の手続きが必要な場合があります。
※廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04