PIAA
MLL5 1100P FOG 12V8W
電圧(V)
12
消費電力(W)
8
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
ECE、SAE
色温度(K)
Fog/6000
耐振性
15Gクリア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10553358
MLL5
¥
18,112
¥
16,980
¥
13,980
アウトレット
¥
15,378
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください