PIAA
MLE4 H11/9 12V23W 6000K
路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。
2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。
用途
2輪車専用
電圧(V)
12
消費電力(W)
23
対応
車検
色温度(K)
6000
保証期間
3年
光束(Lm)
1500
耐振性
20G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10553394
MLE4
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください