農林業万能腰袋2段

農林業万能腰袋2段 - TAKAGI(高儀)農林業万能腰袋2段 - TAKAGI(高儀)農林業万能腰袋2段 - TAKAGI(高儀)農林業万能腰袋2段 - TAKAGI(高儀)
(9件のレビュー)

稲刈り時の鋸鎌の紛失防止に
ナタ・折込鋸の収納に
足固定ヒモや熊鈴を取り付け穴に装着可
吊り下げカン付きでベルトに簡単脱着

用途ナタ・折込鋸・鋸鎌・剪定鋏などの携帯に材質(本体)帆布、(吊り下げカン・カシメ)スチール形状2段寸法(mm)H:約360×W:約135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11547446TGP-2K
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 庭木の剪定
八丈島パークホテル

今まではジーンズの尻ポケットに入れていたので、取りにくい、入れにくいで、ストレスを感じていました。剪定の量が多いので、折りたたみ鋸と剪定ばさみがすぐに取り出せるのは大変便利です。

2025-04-22
用途: 農作業用
農・林・水産業

思ったより、幅が狭かった。
もう少し余裕が欲しかった。

対象商品 : 11547446
2022-08-03
用途: 畑仕事

深いポケットに鋸鎌、浅いポケットに移植ごてとハサミを入れています。
他の方も書いていますが、装着したままでトラクターや軽トラになんとか乗れるのがこの腰袋の利点です。
畑に出る時に、通常の腰袋を使うことはなくなりました。
ハサミ収納用にポケッもう一つと、手袋収納用のバンドかフックが付けられませんかね。

2022-07-01
用途: 山林作業での楔入れ
その他業種

楔の大と中が1本づつ入って便利。
中と中だと中に入りすぎで取れなくなる。

対象商品 : 11547446
2021-02-11
用途: 伐採作業時に鋸を入れてます
千葉県旭市神宮寺8210-8

価格なりの製品です。ひもで腰にぶら下げています。他に類似した製品が無いのでこれにしました。もう少し大きいのが欲しいです。

対象商品 : 11547446
2020-05-15
用途: 測量時に鎌や鉈を入れるため。
有限会社スペースプランニング建設業・工事業

鉈と、ミニ鎌を入れているが、何でも入るので買って良かったです。

対象商品 : 11547446
2019-11-21
用途: 農林作業
農・林・水産業

稲刈り時は鎌の収納、木の伐採時はクサビや鉈鎌などの小型用具の収納に使用。この大きさが装着したままでも、コンバインや軽トラなど乗ってもそれほどの違和感なく操作出来るのがいい。ベルト通しだけでなく、吊り下げカンが有る事の効果は使って見ないと分からない。シンプルな構造だけど考えられている造りだ。

2が参考にしています
対象商品 : 11547446
2019-09-15
用途: 農林作業
農・林・水産業

馴染む前の評価です。幅と長さは車運転時に鋸鎌を刺していても支障が無いので違和感が有りません。ベルト通しもありますがフックの方が脱着も楽ですし、柄のある様な物の出し入れには下がる分有効かと思います。使ってみて良ければ買い足して2連で装着しようかと考えています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする