曜日別特売

カーゴパンツ 3900-219

カーゴパンツ 3900-219 - 寅壱カーゴパンツ 3900-219 - 寅壱カーゴパンツ 3900-219 - 寅壱カーゴパンツ 3900-219 - 寅壱カーゴパンツ 3900-219 - 寅壱カーゴパンツ 3900-219 - 寅壱カーゴパンツ 3900-219 - 寅壱カーゴパンツ 3900-219 - 寅壱
(2件のレビュー)

アクティブに動けるストレッチ性素材。
正装感とカジュアル感をミックスしたデザイン。
コストパフォーマンスにも配慮。
強度に優れたメタルボタン・膝ダーツでフィット性確保
左後身頃のスラッシュポケットは、工具などが入れやすい大きめのサイズ。
作業中に左手で道具の出し入れがしやすい。

混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチミニへリンボン)種別カーゴパンツ股下(cm)82内容量1本
注意
※3L以上は割高になります。
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128357263900-219濃コンM76
6,500
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
128357443900-219濃コンL82
6,500
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
128357693900-219濃コンLL88
6,500
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
128357873900-219濃コン3L94
6,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
128358143900-219濃コン4L100
6,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
128358393900-219濃コン5L106
6,500
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
128358573900-219カーキM76
6,500
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
128358843900-219カーキL82
6,500
4,098
4,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
128359093900-219カーキLL88
6,500
4,098
4,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
128359363900-219カーキ3L94
6,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
128359543900-219カーキ4L100
6,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
128359883900-219カーキ5L106
6,500
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
128360153900-219M76
6,500
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
128360333900-219L82
6,500
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
128360583900-219LL88
6,500
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
128360763900-2193L94
6,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
128360943900-2194L100
6,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
128361193900-2195L106
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 再販希望

とても動きやすく、デザインも気に入っています。
作業用ズボンはこれと決めているので早くモノタロウさんでの販売を再開していただきたいです。

対象商品 : 12835787
2021-11-18
用途: コンクリート圧送
かんざわ建設業・工事業

同じものを持っていますが、履きやすくてとても気に入ったため、再度2本目として購入しました。
機能性に加えデザイン性も高い寅壱さんの商品は間違いないですね。
主人のお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする