曜日別特売

マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)

マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) - TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) - TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) - TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) - TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) - TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) - TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) - TRUSCO
(2件のレビュー)
表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石内容量1個
全8種類を絞り込む
吸着力(N)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16245626TNMGHH-63
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245635TNMGHH-86
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
16245644TNMGHH-1010
1,035
889
978(税込)
当日出荷
16245653TNMGHH-1316
1,135
979
1,077(税込)
翌々日出荷
16245662TNMGHH-1637
1,295
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
16245678TNMGHH-2060
1,925
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245687TNMGHH-25112
2,465
2,198
2,418(税込)
当日出荷
16245696TNMGHH-30200
2,945
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16245687
2017-08-17
用途: ダイヤルゲージを取り付けるために購入

今使っています卓上フライス盤には従来の大きなマグネットホルダーを設置するための場所が無かったためこの小さなマグネットにダイヤルゲージを取り付けて使用することを思いつきました。メネジが切られていて即利用可能なところも買いでした。
磁力も十分で便利に使えています。

対象商品 : 16245635
2015-12-10
用途: ハンドメイドの部品として使用。
農・林・水産業

小形で高性能は良いが高価である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする