パール金属
ブランキッチン PCまな板スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×125×105
材質
ポリプロピレン(100度)、金属部:ステンレス鋼、すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
240
収納枚数(枚)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12256047
HB-3669
¥
1,300
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください