パール金属
Air 軽いガード付き抗菌まな板M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×325×9
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度90度)、縁部:エラストマー(耐熱温度90度)、本体抗菌剤:無機系バクテキラー
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12256573
C-472
ホワイト
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12256598
C-488
グリーン
¥
960
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12256625
C-489
ピンク
¥
960
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12256643
C-490
オレンジ
¥
960
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12256668
C-491
イエロー
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください