パール金属
揚げクック かき揚げリング
(1件のレビュー)
サイズ(cm)
9.5
種別
1連
材質
ステンレス鋼
質量(g)
223
タイプ
穴あき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×130×240
有効寸法
9.5cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12257569
HB-3597
¥
1,800
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください