曜日別特売

フライパン用クッキングシート

フライパン用クッキングシート - パール金属フライパン用クッキングシート - パール金属
(1件のレビュー)
材質シリコーン樹脂加工耐油紙高さ(mm)40
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(cm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12257779E-36631パック(12枚)1520cm用
380
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
12257797E-36621パック(10枚)2126cm用
380
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 料理をするとき
北原電子株式会社製造業

洗い物を減らせて、便利です。
油でギトギトになっても、捨てるだけなので、ストレスが減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする