曜日別特売

シリコーンクリスタ シリコーンスプーン

シリコーンクリスタ シリコーンスプーン - パール金属シリコーンクリスタ シリコーンスプーン - パール金属シリコーンクリスタ シリコーンスプーン - パール金属
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、中芯:ナイロン(耐熱温度180度)種別スプーン内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12257815C-336860270L2575
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
12257833C-336935225M1537
800
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
12257858C-337020185S1016
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする