パール金属
竜巻チョッパー
材質
容器:ポリスチレン(耐熱80度、耐冷-20度)、ふた:ポリプロピレン(耐熱90度、耐冷-20度)、ハンドル:ABS樹脂(耐熱80度、耐冷-20度)、ふた軸:POM樹脂(耐熱90度、耐冷-20度)、カッター部:ポリエチレン(耐熱90度、耐冷-20度)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱70度、耐冷-20度)、金属部:ステンレス鋼
色
グリーン
質量(g)
203
寸法(外径×高さ)(mm)
125×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258795
C-469
¥
1,650
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください